明和グラビア
コタツ上掛け こたつ布団模様替え・防水カバー
こたつ布団模様替え・防水カバー
用途
抗菌、防カビ加工品
防水タイプなので水をこぼしても大丈夫!
こたつ布団の上にかけるだけで簡単模様替え!
材質
【表面】塩化ビニル樹脂、【中間層】ポリプロピレン、【フチ】ポリエステル
色
BR
内容量
1枚
注意
※洗濯、ドライクリーニングは避けてください。
※製品のにおいが気になる場合は、1日風通しの良いところで陰干ししてください。
※製品のタタミジワが気になる場合は、裏面よりあて布をあて、低温でアイロンを当ててください。(長時間当てすぎると変形します。)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11154529
ダンフリーズ(DUMFRIES)
210x210
¥
3,130
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11154547
ダンフリーズ(DUMFRIES)
210x280
¥
3,970
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11154538
ダンフリーズ(DUMFRIES)
210x250
¥
3,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください