APA5000 ゴアテックス プラトーレインパンツ

APA5000 ゴアテックス プラトーレインパンツ - MAEGAKI(前垣)APA5000 ゴアテックス プラトーレインパンツ - MAEGAKI(前垣)APA5000 ゴアテックス プラトーレインパンツ - MAEGAKI(前垣)APA5000 ゴアテックス プラトーレインパンツ - MAEGAKI(前垣)APA5000 ゴアテックス プラトーレインパンツ - MAEGAKI(前垣)APA5000 ゴアテックス プラトーレインパンツ - MAEGAKI(前垣)APA5000 ゴアテックス プラトーレインパンツ - MAEGAKI(前垣)APA5000 ゴアテックス プラトーレインパンツ - MAEGAKI(前垣)

最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックスワークウェア。
家庭用洗濯機で洗えるのでお手入れが簡単です。
軽作業やデリバリーなどの仕事着としておすすめです。
サイドにフックを設けることでタオル等を引っかけることが可能です(フック上部がマジックテープで着脱可能)
内股は内はぎ線を後ろにもってきていることにより生地摩耗を軽減する仕様になっています。
フロントはファスナー式で脱ぎ着も容易です。
100年以上の歴史を持ちレインウェア・アウトドア用品の企画開発を行っている株式会社前垣が製造するレインウェアです。

用途軽作業、デリバリーセット内容パンツのみストロングブラック質量(g)265(Lサイズ基準)機能防水、透湿、防風 、洗濯機OK材質(表面/裏面)ナイロン 100(ePTFEラミネート)/ナイロントリコット耐水圧(mmH2O)30000以上透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
腰廻り(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11155579APA5000S6865~77150~160
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
11155588APA5000M7169~81160~170
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
11155597APA5000L7473~85170~180
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
11155606APA5000LL7777~89175~185
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
11155615APA50003L8081~93175~185
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
11155631APA50004L8385~97180~190
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
11155640APA50005L8689~101185~190
オープン
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする