MIM製法ならではの美しい造形と柔らかな握り心地が爪切りをワクワクさせます
テコの支点バランスが良いので軽い力で気持ちよく切れることができます
テコを回転させないので片手で切断ポジションにすることができます
ツメヤスリは良く削れるのに光沢がでるほどきれいに仕上がる絶妙の砥粒を採用しています
本体重量23.8g、ケース付きでも30.1gと超軽量です
厚さ6.5mmコンパクトできれいな形状なのでキーホルダー等につけて常に持ち歩くことができます
携帯に便利な軽量ケース付きです



デザインが気にいり購入しました。実物は思っていた以上にコンパクトできれいなデザインでした。切れ具合もさすがに高いだけあってパチンと切れるよりサクと切れる感じ気持ちよく切れて満足しています。
爪切りとしては高めの値段なので悩みましたがデザインが気に入って購入しました。実物は思っていた以上にきれいなデザインでした。切れ具合もさすがに高いだけあって気持ちよく切れて満足しています。とても気に入ったので娘にも買ってあげました。
出張時の持ち運び用に購入。
スタイリッシュかつコンパクトなのに、切れ味が良くて重宝!