Panasonic(パナソニック)
ケーブルラックレースウェイパンチャー
EZ9XRP08、EZ9XRP11、EZ9XR14(パンチダイス)使用可能
軟鋼・ステンレス対応
スタンド固定作業も手持ち作業も可能
ボルト通し穴あけに、バリが出にくい ※メーカー測定条件による
能力
《Φ11穴あけ ケーブルラック 板厚=2.0mm EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP11使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約530穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約470穴
《Φ8穴あけ D1(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP08使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約550穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約490穴
《Φ11穴あけ D1(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP11使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約520穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約460穴
《Φ14穴あけ D2(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP14使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約500穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約440穴
セット内容
EZ9K13、パンチダイス11、固定台、補助ハンドル
適合本体
EZ46A4X-B,EZ46A4K-B,EZ45A6K-B,EZ4544K-H,EZ4641K-H
本体寸法(mm)
全長155 × 全高145 × 全幅59
本体質量(kg)
2.2(本体・パンチダイス11装着時)(固定台1.0
最大能力
軟鋼SS400相当 Φ14mm、板厚2.0mm/ステンレスSUS304相当 Φ14mm、板厚1.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
取扱説明書:
(2.04MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11161985
EZ9XCRP1
¥
342,700
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください