曜日別特売

光触媒インテリアグリーン 観葉植物

光触媒インテリアグリーン 観葉植物 - エスエスケイ光触媒インテリアグリーン 観葉植物 - エスエスケイ光触媒インテリアグリーン 観葉植物 - エスエスケイ光触媒インテリアグリーン 観葉植物 - エスエスケイ光触媒インテリアグリーン 観葉植物 - エスエスケイ光触媒インテリアグリーン 観葉植物 - エスエスケイ光触媒インテリアグリーン 観葉植物 - エスエスケイ光触媒インテリアグリーン 観葉植物 - エスエスケイ

本製品は、光触媒加工を施した、まるで本物のようなインテリアグリーン製品です。置くだけでお部屋の印象をガラリとチェンジすることができます。水やりと日光が不要のため置く場所を選ばず、お手入れも簡単です。光触媒加工により、太陽光や室内の照明の紫外線を吸収することで有害物質や汚れ、菌、ウイルスを分解し、抗菌・消臭効果が期待でき、部屋の空気を清浄化します。これにより、オフィスや家庭、商業施設などで手軽に清潔で快適な環境作りに貢献します。また、グリーンによる癒し効果も期待されます。

用途置くだけで手軽でオシャレな空間に。加工光触媒内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
直径(Φcm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11162448FH-HGL40アガベ鉢:約23商品本体:約65、鉢:約21.5、アガベ 高さ65
16,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11162457FH-SL701アガベⅠ鉢:約23商品本体:約75、鉢:約21.5、アガベ 高さ75
15,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11162466FH-XYR70-2ウンベラータ鉢:約23商品本体:約70、鉢:約21.5
16,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11162475FH-GL6035オリーブ鉢:約23商品本体:約65、鉢:約21.5
14,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11162491FH-QXY65シェフレラ鉢:約23商品本体:約65、鉢:約21.5
17,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11162500FH-CH50ツバキ鉢:約23商品本体:約60、鉢:約21.5
14,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11162509FH-JQ6030ポリシャス鉢:約23商品本体:約70、鉢:約21.5
14,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11162518FH-JL910ユッカ鉢:約23商品本体:約100、鉢:約21.5
20,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11162527FH-SL902アガベⅡ鉢:約26.5商品本体:約100、鉢:約27、アガベ 高さ100
25,800
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11162536FH-M806オーガスタ鉢:26.5商品本体:約80、鉢:約27
24,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11162545FH-LXS1001ドラセナ(細)鉢:約23商品本体:約90、鉢:約21.5
21,800
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11162561FH-BS12030ドラセナ(太)鉢:約26.5商品本体:約110、鉢:約27
23,800
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11162570FH-JH90200ガジュマル鉢:約26.5商品本体:約100、鉢:約27
22,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11162579FH-S105025ラメリー鉢:約26.5商品本体:約110、鉢:約27
27,800
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11162588FH-YG12050ローリエ鉢:約26.5商品本体:約120、鉢:約27
27,800
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする