曜日別特売

ChemMax1(ケムマックス1) 化学防護ジャケット

ChemMax1(ケムマックス1) 化学防護ジャケット - 原田産業ChemMax1(ケムマックス1) 化学防護ジャケット - 原田産業ChemMax1(ケムマックス1) 化学防護ジャケット - 原田産業ChemMax1(ケムマックス1) 化学防護ジャケット - 原田産業

特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用したChemMax1のジャケットタイプになります。
様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。

用途・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、保全作業、自動車整備、農作業などイエロー耐水圧(mm)2500以上JIS L 1092A法)内容量1着
注意
※薬品別防護性能に関しては、発売元にご確認ください。
※火気使用時、又は高温が続く場所での使用はお控えください。
※帯電防止は施していますが、使用環境をご確認の上、ご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1116883637031-004L6375
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
1116884537031-005XL6777
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
1116886137031-006XXL7179
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする