COSMOS ポリ缶 小 3L

COSMOS ポリ缶 小 3L - 大塚刷毛製造COSMOS ポリ缶 小 3L - 大塚刷毛製造COSMOS ポリ缶 小 3L - 大塚刷毛製造COSMOS ポリ缶 小 3L - 大塚刷毛製造

おしゃれで可愛いCOSMOSシリーズからポリ缶が登場!視認性が高いピンク色で暗い場所の作業時でも一目でわかります!
塗装作業に欠かせない、持ち運びに便利な容器。
刷毛塗装用のポリ下げ缶 3Lタイプです。別売りの内容器を使用すれば繰り返しご使用頂けます。

用途塗装作業時など材質PPピンク容量(L)3寸法(Φ×高さH)(mm)180×155適合容器らくらくカートリッジ1型、さげ缶用ハイブリッド内容器M
注意
※内容器は別売りです。
※大塚刷毛製造以外の内容器の使用は推奨しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11168075320303 00001個
オープン
299
329(税込)
当日出荷
12546987320303 00001セット(10個)
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用下げ缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする