曜日別特売

エクストリーム ポータブルSSD SanDisk Extreme Portable SSD

エクストリーム ポータブルSSD SanDisk Extreme Portable SSD - SanDisk(サンディスク)エクストリーム ポータブルSSD SanDisk Extreme Portable SSD - SanDisk(サンディスク)

読み出し速度1050MB/秒、書き込み速度1000MB/秒の高速NVMe(TM)ソリッドステートパフォーマンスを発揮する、ポータブルSSD
※メーカー内テストの結果に基づきます。ホスト機器、インターフェース、使用状況、その他の要因により、パフォーマンスが低下する場合があります。
停電、ウィルス攻撃、自然災害時でも、信頼性を重視して設計されたドライブに大切なデータのコピーが保存されるので安心です。
便利なカラビナループでドライブをベルトの穴やリュックに取り付けられるので、外出時にも安心して携帯できます。

セット内容Extreme Portable SSD、USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aアダプター、安全および保証ガイド寸法(mm)100.8×52.55×9.6ブラックインターフェースUSB 3.2 Gen 2内容量1個
注意
※当商品は海外パッケージ品(並行輸入品)となります。SanDisk国内代理店のサポートは受けられませんのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
パッケージ11161931SDSSDE61-1T00-G251
オープン
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
パッケージ11161949SDSSDE61-4T00-G254
オープン
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
11161940SDSSDE61-2T00-G252
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする