シンエイ[店舗什器・備品]
PGライトAサインPRO パックシート入仕様
屋外OK!夜でも目立つ高輝度LEDA型看板。防水パックシート付なのでポスターの防水加工不要です。国内製造品だから安心の高品質です。
材質
フレーム:脚部:アルミ・コーナー:樹脂・パックシート:塩ビ・導光板:アクリル・ヒンジステー:スチール
色
ブラック
内容量
1台
注意
※転倒防止用として別売の「PGライトPRO用Aタンクフレーム」と「PGライトPRO用ウエイトタンク」を使用することをお勧めいたします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅(mm)
全高(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11162631
PGL-PRO-A1KP
A1
658、開脚:590
1080
8.7
37
¥
130,000
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11162649
PGL-PRO-B1KP
B1
792、開脚:740
1340
12
45
¥
140,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
北海道地方
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
沖縄地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
離島
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050