曜日別特売

アルミ製 LED9連 ワークライト 薄型 12W 丸型 作業灯 12V-24V兼用

アルミ製 LED9連 ワークライト 薄型 12W 丸型 作業灯 12V-24V兼用 - MAD MAX(マッドマックス)アルミ製 LED9連 ワークライト 薄型 12W 丸型 作業灯 12V-24V兼用 - MAD MAX(マッドマックス)アルミ製 LED9連 ワークライト 薄型 12W 丸型 作業灯 12V-24V兼用 - MAD MAX(マッドマックス)アルミ製 LED9連 ワークライト 薄型 12W 丸型 作業灯 12V-24V兼用 - MAD MAX(マッドマックス)アルミ製 LED9連 ワークライト 薄型 12W 丸型 作業灯 12V-24V兼用 - MAD MAX(マッドマックス)
(1件のレビュー)

従来品の約半分の厚さ18mmの薄型ワークライト。高輝度LEDを9個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており普通乗用車はもちろんトラック作業灯や船のデッキライトとしてもご使用頂けます。

用途トラック用材質アルミ定格電力(W)12定格電圧(V)12/24兼用適合車種汎用防水保護等級IP67動作電圧(V)10~30内容量1個
注意
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11161416MM30-HY9-24
800
798
878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11161416
2025-01-28
用途: トラック
高木石油店

マッドマックス製!?梱包された箱から見ると良くある中華製ライト。一応防水性らしいが心配なので配線の周りとレンズ周りにシールを施しました。後は耐久性だけです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする