アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用

アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用 - 岩崎電気

管内に封入したハロゲン元素の働きにより、一般電球に比べてランプ効率と色温度を高めると同時に長寿命を実現したコンパクトな光源です。
使用している間、明るさや色温度が変化することもほとんどありません。
演出性の高い照明に適し、店舗やスタジオのスポット照明・ダウンライトなどに使用されます。
アイダイクロクールハロゲンはダイクロイックミラーとハロゲンランプを一体化させて光と熱を制御します。
前面カバーガラスはUVカットコーティングを施し、変退色の原因となるUV-A(380~315mm)を大幅にカットします。

種類UVカバーガラス・省電力タイプ定格電圧(V)12口金EZ10全光束(Lm)570定格寿命(時間)5000色温度(K)3100光色電球色内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
電力(W)
外径(Φmm)
最大光度(cd)
配光角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11161739JR12V30WUV/WK5EZ/HA3適合例:輪郭をなじませ空間の雰囲気をつくるランプ:30(50型)ミラー:50135035(広角)
4,700
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする