充電式COB作業灯

充電式COB作業灯 - Modes充電式COB作業灯 - Modes

270度の可動領域で必要に応じて光の焦点を合わせられる。
1/4インチのカメラネジで三脚等に取付け可能。
強力マグネットであらゆる金属面に接着。
スイッチ長押しで光量を調節できる調光機能搭載。
充電式バッテリー搭載でスマートフォン等への充電も可能。

セット内容TF-310,USBケーブル材質ABS+PC+TPR+アルミニウム質量(g)205バッテリー3.7V・2000mAhリチウムイオンバッテリー充電時間(時間)約3サイズ(mm)W44×D34×H169明るさ(Lm)COB500、トップライト170点灯時間(時間)トップライト4、メインライト3充電端子USB Type-C内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11192189TF-310
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする