曜日別特売

ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(マニホールド)

ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(マニホールド) - CKDファインレベルスイッチ KML502シリーズ(マニホールド) - CKDファインレベルスイッチ KML502シリーズ(マニホールド) - CKDファインレベルスイッチ KML502シリーズ(マニホールド) - CKDファインレベルスイッチ KML502シリーズ(マニホールド) - CKDファインレベルスイッチ KML502シリーズ(マニホールド) - CKDファインレベルスイッチ KML502シリーズ(マニホールド) - CKDファインレベルスイッチ KML502シリーズ(マニホールド) - CKD

設定不要で導入が容易な液面検出器のマニホールドタイプです。
供給ポートは”上下左右”方向自在、プラグ施工箇所を減らし(7→3箇所)作業性を改善しました。
ブロック連結構造の採用により連数変更が可能になりました。
純水・酸・アルカリ・溶剤など多種流体の液面レベルを高精度で検知し電気信号で出力します。
薬液槽の液面検出に適したエア方式で、薬液雰囲気による腐食や引火の心配がありません。
接液部は検出チューブのみで、本体は薬液から離して設置できるため、腐食・防爆対策が容易です。
蒸気、飛沫、雫、温度、薬液(刺激臭、引火性、腐食性)の影響を受けないため、対策費用が抑えられ、設置も簡単です。
コンパクトなため、槽付近の場所を取らずにウェハなどの搬入・搬出の障害になりません。
常時エアを検出チューブから出しているため薬液雰囲気の逆流を防止します。
ダイアフラムの耐久性を向上させ、100万回動作保証です。

用途
薬液槽の液面検出に
半導体製造、化学プロセスに最適
付属品ハウジング、端子使用温度(℃)【供給ガス】5~60繰返し精度(mm)±1使用流体【供給ガス】圧縮空気・窒素ガスチューブ内径(Φmm)【検出チューブ】4材質(ボディ)PPS周囲温度(℃)5~60チューブ長さ(m)5以内流量(cm3/分)(消費)750以下(使用圧力20kPa時)/(検出)45±10(使用圧力20kPa時)材質(ダイアフラム)FKM,FFKM応差(mm)2応答時間(ms)200以下(使用圧力20kPa、周囲温度24℃、検出チューブ内径Φ4長さ5m時)内容量1台
注意
※感知区分(スイッチング水位)・応差・繰り返し精度は、使用圧力20kPa(周囲温度24±2℃)における測定対象物水の時の値です。
※供給ガスは、ろ過精度0.3μm以下のフィルター処理を行ったものをご使用ください。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐圧力(kPa)
感知距離(mm)
接点容量
使用圧力(kPa)
スイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11169868MKML2-1D-A-1(P.Sポート)100(P.Iポート)10(検出流体水の場合1000mm)(スイッチング水位)8~12mm3A 125/250V AC 抵抗負荷(マイクロスイッチ)【供給ガス】15~35マイクロスイッチ(C接点)
40,480
37,950
41,745(税込)
7日以内出荷
返品不可
11169877MKML2-1D-A-2(P.Sポート)100(P.Iポート)10(検出流体水の場合1000mm)(スイッチング水位)8~12mm3A 125/250V AC 抵抗負荷(マイクロスイッチ)【供給ガス】15~35マイクロスイッチ(C接点)
77,330
72,463
79,709(税込)
3日以内出荷
返品不可
11169886MKML2-1D-A-3(P.Sポート)100(P.Iポート)10(検出流体水の場合1000mm)(スイッチング水位)8~12mm3A 125/250V AC 抵抗負荷(マイクロスイッチ)【供給ガス】15~35マイクロスイッチ(C接点)
110,550
103,950
114,345(税込)
11日以内出荷
返品不可
11169895MKML2-1D-A-4(P.Sポート)100(P.Iポート)10(検出流体水の場合1000mm)(スイッチング水位)8~12mm3A 125/250V AC 抵抗負荷(マイクロスイッチ)【供給ガス】15~35マイクロスイッチ(C接点)
147,400
138,600
152,460(税込)
11日以内出荷
返品不可
11169911MKML2-1D-A-5(P.Sポート)100(P.Iポート)10(検出流体水の場合1000mm)(スイッチング水位)8~12mm3A 125/250V AC 抵抗負荷(マイクロスイッチ)【供給ガス】15~35マイクロスイッチ(C接点)
184,250
173,250
190,575(税込)
11日以内出荷
返品不可
11169920MKML2-1D-B-1(P.Sポート)100(P.Iポート)10(検出流体水の場合1000mm)(スイッチング水位)8~12mm0.25A 100V DC 抵抗負荷(リードスイッチ)【供給ガス】15~35リードスイッチ(A接点)
43,340
40,563
44,619(税込)
7日以内出荷
返品不可
11169929MKML2-1D-B-2(P.Sポート)100(P.Iポート)10(検出流体水の場合1000mm)(スイッチング水位)8~12mm0.25A 100V DC 抵抗負荷(リードスイッチ)【供給ガス】15~35リードスイッチ(A接点)
82,720
77,550
85,305(税込)
7日以内出荷
返品不可
11169938MKML2-1D-B-3(P.Sポート)100(P.Iポート)10(検出流体水の場合1000mm)(スイッチング水位)8~12mm0.25A 100V DC 抵抗負荷(リードスイッチ)【供給ガス】15~35リードスイッチ(A接点)
118,470
110,963
122,059(税込)
7日以内出荷
返品不可
11169947MKML2-1D-B-4(P.Sポート)100(P.Iポート)10(検出流体水の場合1000mm)(スイッチング水位)8~12mm0.25A 100V DC 抵抗負荷(リードスイッチ)【供給ガス】15~35リードスイッチ(A接点)
157,960
147,950
162,745(税込)
13日以内出荷
返品不可
11169956MKML2-1D-B-5(P.Sポート)100(P.Iポート)10(検出流体水の場合1000mm)(スイッチング水位)8~12mm0.25A 100V DC 抵抗負荷(リードスイッチ)【供給ガス】15~35リードスイッチ(A接点)
197,450
184,938
203,432(税込)
7日以内出荷
返品不可
11169965MKML2-1D-C-1(P.Sポート)100(P.Iポート)10(検出流体水の場合1000mm)(スイッチング水位)8~12mm0.25A 100V DC 抵抗負荷(リードスイッチ)【供給ガス】15~35リードスイッチ(B接点)
44,150
41,513
45,664(税込)
7日以内出荷
返品不可
11169981MKML2-1D-C-2(P.Sポート)100(P.Iポート)10(検出流体水の場合1000mm)(スイッチング水位)8~12mm0.25A 100V DC 抵抗負荷(リードスイッチ)【供給ガス】15~35リードスイッチ(B接点)
84,350
79,313
87,244(税込)
7日以内出荷
返品不可
11169990MKML2-1D-C-3(P.Sポート)100(P.Iポート)10(検出流体水の場合1000mm)(スイッチング水位)8~12mm0.25A 100V DC 抵抗負荷(リードスイッチ)【供給ガス】15~35リードスイッチ(B接点)
120,600
113,400
124,740(税込)
11日以内出荷
返品不可
11169999MKML2-1D-C-4(P.Sポート)100(P.Iポート)10(検出流体水の場合1000mm)(スイッチング水位)8~12mm0.25A 100V DC 抵抗負荷(リードスイッチ)【供給ガス】15~35リードスイッチ(B接点)
160,800
151,200
166,320(税込)
13日以内出荷
返品不可
11170008MKML2-1D-C-5(P.Sポート)100(P.Iポート)10(検出流体水の場合1000mm)(スイッチング水位)8~12mm0.25A 100V DC 抵抗負荷(リードスイッチ)【供給ガス】15~35リードスイッチ(B接点)
201,000
189,000
207,900(税込)
15日以内出荷
返品不可
11170017MKML2-2D-A-1(P.Sポート)100(P.Iポート)6(検出流体水の場合600mm)(スイッチング水位)1~3mm3A 125/250V AC 抵抗負荷(マイクロスイッチ)【供給ガス】10~35マイクロスイッチ(C接点)
40,480
37,950
41,745(税込)
7日以内出荷
返品不可
11170026MKML2-2D-A-2(P.Sポート)100(P.Iポート)6(検出流体水の場合600mm)(スイッチング水位)1~3mm3A 125/250V AC 抵抗負荷(マイクロスイッチ)【供給ガス】10~35マイクロスイッチ(C接点)
77,330
72,463
79,709(税込)
3日以内出荷
返品不可
11170035MKML2-2D-A-3(P.Sポート)100(P.Iポート)6(検出流体水の場合600mm)(スイッチング水位)1~3mm3A 125/250V AC 抵抗負荷(マイクロスイッチ)【供給ガス】10~35マイクロスイッチ(C接点)
110,550
103,950
114,345(税込)
3日以内出荷
返品不可
11170051MKML2-2D-A-4(P.Sポート)100(P.Iポート)6(検出流体水の場合600mm)(スイッチング水位)1~3mm3A 125/250V AC 抵抗負荷(マイクロスイッチ)【供給ガス】10~35マイクロスイッチ(C接点)
147,400
138,600
152,460(税込)
7日以内出荷
返品不可
11170060MKML2-2D-A-5(P.Sポート)100(P.Iポート)6(検出流体水の場合600mm)(スイッチング水位)1~3mm3A 125/250V AC 抵抗負荷(マイクロスイッチ)【供給ガス】10~35マイクロスイッチ(C接点)
184,250
173,250
190,575(税込)
11日以内出荷
返品不可
11170069MKML2-2D-B-1(P.Sポート)100(P.Iポート)6(検出流体水の場合600mm)(スイッチング水位)1~3mm0.25A 100V DC 抵抗負荷(リードスイッチ)【供給ガス】10~35リードスイッチ(A接点)
43,340
40,563
44,619(税込)
7日以内出荷
返品不可
11170078MKML2-2D-B-2(P.Sポート)100(P.Iポート)6(検出流体水の場合600mm)(スイッチング水位)1~3mm0.25A 100V DC 抵抗負荷(リードスイッチ)【供給ガス】10~35リードスイッチ(A接点)
82,720
77,550
85,305(税込)
7日以内出荷
返品不可
11170087MKML2-2D-B-3(P.Sポート)100(P.Iポート)6(検出流体水の場合600mm)(スイッチング水位)1~3mm0.25A 100V DC 抵抗負荷(リードスイッチ)【供給ガス】10~35リードスイッチ(A接点)
118,470
110,963
122,059(税込)
11日以内出荷
返品不可
11170096MKML2-2D-B-4(P.Sポート)100(P.Iポート)6(検出流体水の場合600mm)(スイッチング水位)1~3mm0.25A 100V DC 抵抗負荷(リードスイッチ)【供給ガス】10~35リードスイッチ(A接点)
157,960
147,950
162,745(税込)
13日以内出荷
返品不可
11170105MKML2-2D-B-5(P.Sポート)100(P.Iポート)6(検出流体水の場合600mm)(スイッチング水位)1~3mm0.25A 100V DC 抵抗負荷(リードスイッチ)【供給ガス】10~35リードスイッチ(A接点)
197,450
184,938
203,432(税込)
15日以内出荷
返品不可
11170121MKML2-2D-C-1(P.Sポート)100(P.Iポート)6(検出流体水の場合600mm)(スイッチング水位)1~3mm0.25A 100V DC 抵抗負荷(リードスイッチ)【供給ガス】10~35リードスイッチ(B接点)
44,150
41,513
45,664(税込)
7日以内出荷
返品不可
11170130MKML2-2D-C-2(P.Sポート)100(P.Iポート)6(検出流体水の場合600mm)(スイッチング水位)1~3mm0.25A 100V DC 抵抗負荷(リードスイッチ)【供給ガス】10~35リードスイッチ(B接点)
84,350
79,313
87,244(税込)
7日以内出荷
返品不可
11170139MKML2-2D-C-3(P.Sポート)100(P.Iポート)6(検出流体水の場合600mm)(スイッチング水位)1~3mm0.25A 100V DC 抵抗負荷(リードスイッチ)【供給ガス】10~35リードスイッチ(B接点)
120,600
113,400
124,740(税込)
11日以内出荷
返品不可
11170148MKML2-2D-C-4(P.Sポート)100(P.Iポート)6(検出流体水の場合600mm)(スイッチング水位)1~3mm0.25A 100V DC 抵抗負荷(リードスイッチ)【供給ガス】10~35リードスイッチ(B接点)
160,800
151,200
166,320(税込)
13日以内出荷
返品不可
11170157MKML2-2D-C-5(P.Sポート)100(P.Iポート)6(検出流体水の場合600mm)(スイッチング水位)1~3mm0.25A 100V DC 抵抗負荷(リードスイッチ)【供給ガス】10~35リードスイッチ(B接点)
201,000
189,000
207,900(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする