フォレストリンク
防炎 ミラーレース カーテン
ミラーレースになっているので日中、外からの視線も押さえられます。消防法に対応した防炎ラベルが縫い付けてあります。洗濯機で洗濯ができます。
用途
公共施設、病院、学校、オフィスなど、防炎機能が求められる場所に最適です。スクエア柄のシンプルなデザインは、モダンな空間にも自然に溶け込み、インテリアを選びません。頻繁に使用される場所でも、ウオッシャブル仕様により洗濯機で洗って清潔を保つことができます。
色
ホワイト
機能
防炎、ウオッシャブル
素材
ポリエステル100%
注意
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。
※カーテンフックが付属されております。
※ご使用前にカーテンのサイズが窓に適しているかご確認ください。
※洗濯の際は表示に従い、手洗いまたはネットに入れて弱水流で洗うことを推奨します。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
枚数
幅(cm)
丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11191656
cu3080wh
1組
2枚
100
133
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191665
cu3080wh
1組
2枚
100
148
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191681
cu3080wh
1組
2枚
100
176
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191690
cu3080wh
1組
2枚
100
183
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191699
cu3080wh
1組
2枚
100
198
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191708
cu3080wh
1組
2枚
100
228
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191717
cu3080wh
1組
2枚
135
133
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191726
cu3080wh
1組
2枚
135
148
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191735
cu3080wh
1組
2枚
135
176
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191751
cu3080wh
1組
2枚
135
183
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191760
cu3080wh
1組
2枚
135
198
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191769
cu3080wh
1組
2枚
135
228
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191778
cu3080wh
1組
2枚
150
133
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191787
cu3080wh
1組
2枚
150
148
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191796
cu3080wh
1組
2枚
150
176
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191805
cu3080wh
1組
2枚
150
183
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191821
cu3080wh
1組
2枚
150
198
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191830
cu3080wh
1組
2枚
150
228
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191839
cu3080wh
1枚
1枚
200
133
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191848
cu3080wh
1枚
1枚
200
148
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191857
cu3080wh
1枚
1枚
200
176
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191866
cu3080wh
1枚
1枚
200
183
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191875
cu3080wh
1枚
1枚
200
198
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191891
cu3080wh
1枚
1枚
200
228
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。