曜日別特売

防炎 ミラーレース カーテン

防炎 ミラーレース カーテン - フォレストリンク防炎 ミラーレース カーテン - フォレストリンク防炎 ミラーレース カーテン - フォレストリンク防炎 ミラーレース カーテン - フォレストリンク防炎 ミラーレース カーテン - フォレストリンク防炎 ミラーレース カーテン - フォレストリンク防炎 ミラーレース カーテン - フォレストリンク防炎 ミラーレース カーテン - フォレストリンク

タテのウェーブ柄が美しい存在感のあるデザインです。外からのプライバシーを守りつつ屋内に光を取り入れる機能がついています。消防法に対応した防炎ラベルが縫い付けてあります。洗濯機で洗濯ができます。

用途この防炎ミラーレースカーテンは、公共施設やオフィスなど防炎が必要な場所におすすめです。また、外からの視線を遮りつつ適度な光を取り入れるため、リビングや玄関にもおすすめです。さざ波柄のデザインがアクセントとなり、さまざまなインテリアに自然に馴染むため、幅広いシーンでお使いいただけます。ホワイト機能防炎、ウオッシャブル、UVカット率86%、遮熱率29.4%、採光率23.5%、遮像素材ポリエステル100%
注意
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
※約100cmごとにつなぎ目が入ります。
※生地のつなぎ目部分で柄がずれる場合があります。
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。
※カーテンフックが付属されております。
※ご使用前にカーテンのサイズが窓に適しているかご確認ください。
※洗濯の際は表示に従い、手洗いまたはネットに入れて弱水流で洗うことを推奨します。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
枚数
幅(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11190220cu3086wh1組2枚100133
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190229cu3086wh1組2枚100148
オープン
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190238cu3086wh1組2枚100176
オープン
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190247cu3086wh1組2枚100183
オープン
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190256cu3086wh1組2枚100198
オープン
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190265cu3086wh1組2枚100228
オープン
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190281cu3086wh1組2枚135133
オープン
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190290cu3086wh1組2枚135148
オープン
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190299cu3086wh1組2枚135176
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190308cu3086wh1組2枚135183
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190317cu3086wh1組2枚135198
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190326cu3086wh1組2枚135228
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190335cu3086wh1組2枚150133
オープン
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190351cu3086wh1組2枚150148
オープン
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190360cu3086wh1組2枚150176
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190369cu3086wh1組2枚150183
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190378cu3086wh1組2枚150198
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190387cu3086wh1組2枚150228
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190396cu3086wh1枚1枚200133
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190405cu3086wh1枚1枚200148
オープン
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190421cu3086wh1枚1枚200176
オープン
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190430cu3086wh1枚1枚200183
オープン
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190439cu3086wh1枚1枚200198
オープン
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190448cu3086wh1枚1枚200228
オープン
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする