K'sインターナショナルマネジメント
業務用 ホット用ダブルバンブー紙コップ
サステナブルで安全な竹素材!未ざらし特有の匂いがしない紙コップ。ダブルウォール(二重構造)で断熱性が高くホットドリンクに最適!
材質
竹
入数(個)
500
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
縦(mm)
横(mm)
容量(オンス)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11188287
-
94
56
79.6
8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
11188296
-
95
60
89.6
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください