K'sインターナショナルマネジメント
業務用 バンブー紙蓋Φ80mm
嵌合性能が高く、未ざらし特有の匂いがしない竹素材の環境にやさしい紙フタ
適合
適合カップ:バンブー紙コップ8oz、ホット用ダブルバンブー紙コップ8oz
材質
竹
縦(mm)
80
横(mm)
80
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11188330
-
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください