K'sインターナショナルマネジメント
業務用 バンブー紙コップ
サステナブルで安全な竹素材!未ざらし特有の匂いがしない紙コップ
材質
竹
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
縦(mm)
横(mm)
容量(オンス)
入数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11188260
-
1箱(2000個)
79
50
71.5
7
2000
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
11188269
-
1箱(2000個)
95
52.5
76
9
2000
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
11188278
-
1箱(1000個)
94
51
74
8
1000
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください