業務用 バンブー紙蓋ホット用Φ90mm

業務用 バンブー紙蓋ホット用Φ90mm - K'sインターナショナルマネジメント

嵌合性能が高く、未ざらし特有の匂いがしない竹素材の環境にやさしい紙フタ

適合適合カップ:業務用 ホット用ダブルバンブー紙コップ10oz、業務用 PEコートバンブー紙コップ12oz/14oz材質縦(mm)90横(mm)90内容量1箱(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11188339-
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする