K'sインターナショナルマネジメント
業務用 紙コップ9oz
たっぷり使える業務用タイプ!BBQや野外イベントにぴったりな紙コップ
材質
紙
容量(mL)
約270
高さ(mm)
6
縦(mm)
78
横(mm)
78
容量(オンス)
9
入数(個)
50
内容量
1個(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11188217
-
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください