K'sインターナショナルマネジメント
業務用 バイオPETお弁当おかずケース チェック
PET樹脂にバイオマス素材を25%配合した環境負荷を低減したおかずカップです。耐熱温度180℃で電子レンジ使用可能。
材質
バイオPET
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
高さ(mm)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11188479
-
1箱(504枚×60組)
6号
23.5
38
38
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
11188488
-
1箱(504枚×50組)
8号
24.5
46
46
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
11188497
-
1箱(504枚×40組)
9号
28.5
48
48
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
11188506
-
1箱(264枚×30組)
小判
30
60
30
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
11188515
-
1箱(260枚×30組)
角型
26
75
50
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください