K'sインターナショナルマネジメント
業務用 ペーパーボウル13cm
たっぷり使える業務用タイプ!BBQや野外イベントにぴったりなペーパーボウル
材質
紙
高さ(mm)
75
入数(枚)
20
サイズ(cm)
13
縦(mm)
135
横(mm)
135
内容量
1個(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11188470
-
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください