業務用 PETコップ

業務用 PETコップ - K'sインターナショナルマネジメント業務用 PETコップ - K'sインターナショナルマネジメント

リサイクル可能なPET樹脂使用!透明性を有し安全性が確立!衝撃や圧迫に強く、野外イベントなどにも最適なPETコップ。

入数(個)1000材質PET内容量1箱(1000個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
入数(個)
容量(オンス)
高さ(mm)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11188226-1000121079292
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
11188235-10009907878
オープン
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
11188251-1000141109292
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする