K'sインターナショナルマネジメント
業務用 ペーパープレート15cm
たっぷり使える業務用タイプ!BBQや野外イベントにぴったりなペーパープレート
材質
紙
入数(枚)
30
高さ(mm)
28
サイズ(cm)
15
縦(mm)
150
横(mm)
150
内容量
1個(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11188461
-
15
30
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください