2in1 折りたたみワイヤレス充電スタンド ホワイト

2in1 折りたたみワイヤレス充電スタンド ホワイト HACRAY(ハクライ) 2in1 折りたたみワイヤレス充電スタンド ホワイト HACRAY(ハクライ) 2in1 折りたたみワイヤレス充電スタンド ホワイト HACRAY(ハクライ) 2in1 折りたたみワイヤレス充電スタンド ホワイト HACRAY(ハクライ) 2in1 折りたたみワイヤレス充電スタンド ホワイト HACRAY(ハクライ) 2in1 折りたたみワイヤレス充電スタンド ホワイト HACRAY(ハクライ) 2in1 折りたたみワイヤレス充電スタンド ホワイト HACRAY(ハクライ) 2in1 折りたたみワイヤレス充電スタンド ホワイト HACRAY(ハクライ)

【超軽量・折りたたみ式】
わずか87gで折りたためるため、コンパクトに持ち運びが可能です。
スペースを取らず、オフィスや自宅、出張、旅行、カフェなど外出時にも最適な手のひらサイズでポケットやバッグに収納できます。
【MagSafe対応のマグネット吸着、スタンド機能付き】
MagSafe対応iPhoneをマグネットで固定し、ワイヤレス充電可能です。
スタンド機能でビデオ通話や動画観賞、WEB会議中でも両手が自由に使えます。iOS 17の 「スタンバイモード」との連携でiPhoneをスマートディスプレイとして活用できます。
【2台同時充電可能、最大出力18W】
合計最大18Wの出力が可能で、iPhone、AirPods、ワイヤレス充電対応スマートフォンやイヤホンなどのデバイスとApple Watchを2台同時充電できます。
※出力20W以上の電源アダプタをお使いください。それ以下の場合は充電速度が遅くなることがあります。
【本革とアルミニウム合金で高級感を演出】
本革とアルミニウム合金により、外観に高級感をもたらします。
デバイスに触れる充電面は、マットコーティングされた強化ガラスで美しく仕上げ、洗練されたミニマルデザインを実現しています。

セット内容充電スタンド本体、USB-Cケーブル(1m)、取扱説明書および保証書 ホワイト 出力(W)ワイヤレス:スマートフォン充電パッド :15/10/7.5/5、Apple atch充電: 2.5 本体質量(g)87 入力9V/2A、9V/3A 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W68×D18×H65 ポート給電:USB-C 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11190159 HR-XHK6WH
4,527
4,498
4,948 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする