曜日別特売

ダブルジップカーディガン

ダブルジップカーディガン - D-PHASE(ディーフェイズ)ダブルジップカーディガン - D-PHASE(ディーフェイズ)ダブルジップカーディガン - D-PHASE(ディーフェイズ)

ファスナーが下からも開けられるダブルジップ仕様なので、合わせるウエアによって微妙な調節が可能です。
首元まで暖かいクルーネックデザイン。
スムース起毛が肌にほどよくフィットし、ストレッチ性もあるので、快適に過ごせます

混率(%)綿98、ポリウレタン2、スムース素材内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11190080S-01ネイビーM405456
2,800
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
11190098S-01ネイビーLL445860
2,800
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
11190107S-01グレーM405456
2,800
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
11190116S-01グレーL425658
2,800
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
11190125S-01グレーLL445860
2,800
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
11190141S-01ピンクL425658
2,800
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
11190150S-01ピンクLL445860
2,800
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
11190089S-01ネイビーL425658
2,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする