D-PHASE(ディーフェイズ)
くるみボタンカーディガン
シンプルなクルーネックにくるみボタンをあしらった、女性らしいデザインのカーディガン。
スムース起毛が肌にほどよくフィットし、ストレッチ性もあるので快適に動けます。
混率(%)
綿98、ポリウレタン2、スムース素材
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11190019
C-02
アイボリー
M
40
54
56
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
11190028
C-02
アイボリー
L
42
56
58
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
11190037
C-02
コーラルピンク
M
40
54
56
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
11190046
C-02
コーラルピンク
L
42
56
58
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
11190055
C-02
ミント
M
40
54
56
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
11190071
C-02
ミント
L
42
56
58
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください