D-PHASE(ディーフェイズ)
丸首カーディガン
薄手の起毛カットソー。シンプルで着回しのきくクルーネックタイプ
ボタンを開けてもサマになるクルーネック。
混率(%)
綿98、ポリウレタン2
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11192250
C-01
ピンク
M
38
56
86
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
11192259
C-01
ピンク
L
40
58
94
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
11192268
C-01
サックス
M
38
56
86
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
11192277
C-01
グレー
L
40
58
94
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください