曜日別特売

USB3G1Type-C / 4Pアルミハブ

USB3G1Type-C / 4Pアルミハブ - ナカバヤシUSB3G1Type-C / 4Pアルミハブ - ナカバヤシUSB3G1Type-C / 4Pアルミハブ - ナカバヤシUSB3G1Type-C / 4Pアルミハブ - ナカバヤシUSB3G1Type-C / 4Pアルミハブ - ナカバヤシUSB3G1Type-C / 4Pアルミハブ - ナカバヤシUSB3G1Type-C / 4Pアルミハブ - ナカバヤシUSB3G1Type-C / 4Pアルミハブ - ナカバヤシ

USBポート不足に。

用途
Type-Cポートが2つ、Aポートが2つ、拡張します。
シャープでスリム。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。
屈曲に強いメッシュケーブル。
ケーブル長20cm。ノートPC、タブレット型PC、どちらでもお使いいただけます。
<ご使用上の注意>
本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。
PD(PowerDelivery)非対応。
寸法(mm)W104xD25xH11ポート数4対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降/Android8以降電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)20最大供給電流(mA)電圧/最大供給電流:5V720インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オスコネクタ形状-ダウンストリームType-Cメス×2、UBS Aメス×2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
転送速度(Gbps)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11169579UH-C3364BKブラック最大転送速度:5(理論値 USB3.2Gen1ポート)
5,260
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
11169588UH-C3364SLシルバー最大転送速度:5G(理論値 USB3.2Gen1ポート)
5,260
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする