曜日別特売

PD対応USB3.2G2 / 4ポート変換アルミハブ

PD対応USB3.2G2 / 4ポート変換アルミハブ - ナカバヤシPD対応USB3.2G2 / 4ポート変換アルミハブ - ナカバヤシPD対応USB3.2G2 / 4ポート変換アルミハブ - ナカバヤシPD対応USB3.2G2 / 4ポート変換アルミハブ - ナカバヤシPD対応USB3.2G2 / 4ポート変換アルミハブ - ナカバヤシPD対応USB3.2G2 / 4ポート変換アルミハブ - ナカバヤシPD対応USB3.2G2 / 4ポート変換アルミハブ - ナカバヤシPD対応USB3.2G2 / 4ポート変換アルミハブ - ナカバヤシ

10Gbps超高速転送。

用途
USB3.2Gen2規格に対応。
Type-Cポートは最大100WのPD(PowerDelivery)充電にも対応。
放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。
ケーブル長20cm。ノートPC、タブレット型PC、どちらでもお使いいただけます。
<ご使用上の注意>
PD充電できるのはPD対応機器のみです。
100WPD充電に対応していますが、100Wのチャージャーを接続した場合90W程度の給電になります。
本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。
LightningコネクタのiPadでは使用できません。
Type-CポートはAlternative Modeに対応していません。
寸法(mm)W101xD32xH12ポート数4対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降/Android8以降電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)約20転送速度(Gbps)最大転送速度:10(理論値)最大供給電流(mA)電圧/最大供給電流:5V720最大電力(W)PD:100インターフェイス-アップストリームUSB3.2Gen2(3.1Gen2)インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2Gen2(3.1Gen2)コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Cメス×1、USB Aメス×3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11169561UH-C3334BKブラック
8,830
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
11169570UH-C3334SLシルバー
8,830
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする