難燃制電長袖TシャツMD822

難燃制電長袖TシャツMD822 - Max Dyna難燃制電長袖TシャツMD822 - Max Dyna難燃制電長袖TシャツMD822 - Max Dyna

難燃素材ニットTシャツ、帯電防止機能(JIS T8118基準適合)。 一般に(難燃繊維)と称されるのは、炎に接した際に、自己燃焼性が低く、自己消火性を持つ繊維を指している。JIS L1091E法にて限界酸素指数を計測し数値が一定以上のものが、難燃性を有するとしている。一般にはLOI数値26以上で燃えにくいと言えます。LOI数値30.1。

混率(%)難燃アクリル65・綿33・複合性繊維2内容量1枚
注意
※この製品は、難燃素材になっておりますが、火災、炎に対して身体を防護するものではありません。可燃物(油類等)や汚れの付着で燃え上がる可能性がありますので付着物を取り除いて着用してください。また炎、火花に接した場合、製品は炭化状態になりますが、その際、炭化残留熱が高温の場合、火傷する可能性があります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11189879MD8226/ネイビーSS904257
13,200
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
11189888MD8226/ネイビーS964458
13,200
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
11189897MD8226/ネイビーM1024659
13,200
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
11189906MD8226/ネイビーL1084860
13,200
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
11189915MD8226/ネイビーLL1145061
13,200
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
11189931MD8226/ネイビー3L1205262
13,200
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
11189940MD82210/モクグレーSS904257
13,200
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
11189949MD82210/モクグレーS964458
13,200
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
11189958MD82210/モクグレーM1024659
13,200
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
11189967MD82210/モクグレーL1084860
13,200
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
11189976MD82210/モクグレーLL1145061
13,200
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
11189985MD82210/モクグレー3L1205262
13,200
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする