Max Dyna
防炎胸前掛けエプロン MD007
溶接現場はもちろん、使うシーンを選ばないカジュアル仕様の防炎胸前掛けエプロン
サイズ
F
幅(cm)
60
混率(%)
綿100
丈(cm)
78
内容量
1枚
注意
※アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11189346
MD007
20/チャコール
¥
6,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
11189355
MD007
28/コヨーテ
¥
6,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
11189371
MD007
45/オリーブ
¥
6,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください