Max Dyna
防炎腰前掛けエプロン MD008
溶接現場はもちろん、使うシーンを選ばないカジュアル仕様の防炎腰前掛けエプロン
サイズ
F
幅(cm)
80
混率(%)
綿100
丈(cm)
50
内容量
1枚
注意
※アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11189380
MD008
20/チャコール
¥
5,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
11189389
MD008
28/コヨーテ
¥
5,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
11189398
MD008
45/オリーブ
¥
5,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください