Max Dyna
防炎防寒ベストMD12300
裏地には防炎フリース素材を使用。防炎・防寒機能で冬に大活躍の防炎防寒ベスト。
色
6/ネイビー
混率(%)
表綿100・裏ポリエステル100
内容量
1枚
注意
※アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。メッシュ部分には直接火花等が当たらないようにして下さい。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
アームホール(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11189739
MD12300
M
108
39
63
直径Φ23
¥
13,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
11189748
MD12300
L
112
41
65
直径Φ24
¥
13,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
11189775
MD12300
4L
124
47
71
直径Φ27
¥
13,450
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
11189791
MD12300
5L
128
49
71
直径Φ28
¥
13,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
11189800
MD12300
6L
132
51
71
直径Φ29
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
11189757
MD12300
LL
116
43
67
直径Φ25
¥
13,100
取扱い終了
11189766
MD12300
3L
120
45
69
直径Φ26
¥
13,450
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください