大開きスクエアビジネスリュック-クロ

大開きスクエアビジネスリュック-クロ - HAMILTON大開きスクエアビジネスリュック-クロ - HAMILTON大開きスクエアビジネスリュック-クロ - HAMILTON大開きスクエアビジネスリュック-クロ - HAMILTON大開きスクエアビジネスリュック-クロ - HAMILTON大開きスクエアビジネスリュック-クロ - HAMILTON大開きスクエアビジネスリュック-クロ - HAMILTON大開きスクエアビジネスリュック-クロ - HAMILTON
クロ質量(g)880容量(L)12対応スペック:B4用紙収納可能●タブレット収納対応●本体正面:ファスナーポケット●本体内部:緩衝材入りポケット、ファスナーポケット、小物ポケット、ペン差し、ボトルホルダー寸法(cm)高さ:39×横:29×マチ幅:11生地内装:ポリエステルPU、本体:PVC(塩ビ)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1116898542584-01
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする