曜日別特売

3WAYビジネスバッグ(42cm)-クロ

3WAYビジネスバッグ(42cm)-クロ - BLAZER CLUB3WAYビジネスバッグ(42cm)-クロ - BLAZER CLUB3WAYビジネスバッグ(42cm)-クロ - BLAZER CLUB3WAYビジネスバッグ(42cm)-クロ - BLAZER CLUB3WAYビジネスバッグ(42cm)-クロ - BLAZER CLUB3WAYビジネスバッグ(42cm)-クロ - BLAZER CLUB3WAYビジネスバッグ(42cm)-クロ - BLAZER CLUB3WAYビジネスバッグ(42cm)-クロ - BLAZER CLUB
クロ質量(g)1050対応スペック:B4ファイル収納可能●2室式●タブレット収納可能●3WAYタイプ●本体正面:ファスナーポケット×2(内部/多用途ポケット×2、クリアポケット、ペン差し)●本体背面:リュックベルト収納可能●前室内部:ネットポケット●後室内部:緩衝材入りポケット●底板●肩当て付きショルダーベルト寸法(cm)高さ:31×横:42×マチ幅:10生地本体:600Dポリエステル(裏PVC加工)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1116901926703-01
6,800
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする