曜日別特売

マチ拡張2室式ビジネスバッグ(42cm)-クロ

マチ拡張2室式ビジネスバッグ(42cm)-クロ - BLAZER CLUBマチ拡張2室式ビジネスバッグ(42cm)-クロ - BLAZER CLUBマチ拡張2室式ビジネスバッグ(42cm)-クロ - BLAZER CLUBマチ拡張2室式ビジネスバッグ(42cm)-クロ - BLAZER CLUBマチ拡張2室式ビジネスバッグ(42cm)-クロ - BLAZER CLUBマチ拡張2室式ビジネスバッグ(42cm)-クロ - BLAZER CLUBマチ拡張2室式ビジネスバッグ(42cm)-クロ - BLAZER CLUB
クロ質量(g)860対応スペック:B4ファイル収納可能●2室式●タブレット収納可能●マチ幅拡張可能●本体正面:ファスナーポケット×4(内部/ペン差し)●本体室内部:インナーバッグ付(固定用マジックテープ付)●底板●肩当て付きショルダーベルト寸法(cm)高さ:31×横:42×マチ幅:10(17)生地本体:600Dポリエステル(裏PVC加工)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1116903726704-01
6,800
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする