VALENTINO VISCANI
軽量レディースリュック-クロ
仕様
●本体正面:ファスナーポケット●本体背面:ファスナーポケット●本体内部:ファスナーポケット、緩衝材付ポケット(タブレット収納可能)
材質
本体:PVC(塩ビ)
色
クロ
質量(g)
500
容量(L)
8
寸法(cm)
高さ34×横26×マチ幅10
機能
軽量
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11168940
42580-01
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください