曜日別特売

LEDライト T200R RGB Tube Light Twin Kit Set

LEDライト T200R RGB Tube Light Twin Kit Set - Phottix(フォティックス)LEDライト T200R RGB Tube Light Twin Kit Set - Phottix(フォティックス)LEDライト T200R RGB Tube Light Twin Kit Set - Phottix(フォティックス)LEDライト T200R RGB Tube Light Twin Kit Set - Phottix(フォティックス)LEDライト T200R RGB Tube Light Twin Kit Set - Phottix(フォティックス)LEDライト T200R RGB Tube Light Twin Kit Set - Phottix(フォティックス)

チューブタイプの形状で色相360°再現できるRGB LEDライトを2本同梱したお得なパッケージです。
CRI96+の高演色に加え、色温度2500K~9500Kの調整が可能。物撮からポートレートまで様々なシーンを演出できます。
本体の両端に1/4インチネジ穴を搭載しており、ライトスタンド等への装着が可能。
また、付属のミニスタンドを装着することで自立させたり、手持ちでのライティングが可能です。
本体背面にマグネットを搭載しており、金属部分に設置してライティングするだけでなく、本体同士を磁力で接合して使用することが可能。その他、別売の1/4インチ オス・オス カプラー「MT2 Light Coupler Connector」を使用することで縦連結ができ、ライティングの幅が広がります。
≪主な特長≫
・優れた演色性:CRI 96+、TLCI 98+
・2500K~9500Kの広範囲な色温度
・輝度と色温度の調整が可能
・マグネット内蔵で様々な撮影状況に対応
・大容量バッテリーで長時間使用可能
・USB-C入力 5V 2A
・1/4″ネジ穴で様々な機材に取付可能
・21種類のシナリオエフェクト

仕様CRI:96+付属品T200R RGB Tube Light 本体×2、USB-Cケーブル×2、ミニスタンド×2、RGBシール×2、取扱説明書寸法(mm)約323×36×36質量(g)約270最大出力(W)10入力DC5V 2A USB-C使用時間(分)バッテリー持続:約115 ※最大出力(9500K)時バッテリー(内蔵)充電式3.7V 5200mAh色温度(K)2500-9500充電時間(時間)約4 (5V 2A)色相RGBカラー0-360°全色再現明るさ最大照度:830 lux @0.5m(5600K)内容量1個
注意
※仕様は予告なく変更になる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11194411T200R RGB Tube Light Twin Kit Set
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする