LEDライト Nuada S3a LED Light

LEDライト Nuada S3a LED Light - Phottix(フォティックス)LEDライト Nuada S3a LED Light - Phottix(フォティックス)LEDライト Nuada S3a LED Light - Phottix(フォティックス)LEDライト Nuada S3a LED Light - Phottix(フォティックス)LEDライト Nuada S3a LED Light - Phottix(フォティックス)LEDライト Nuada S3a LED Light - Phottix(フォティックス)LEDライト Nuada S3a LED Light - Phottix(フォティックス)LEDライト Nuada S3a LED Light - Phottix(フォティックス)

静止画およびビデオ撮影用のLEDライト、Nuada S3a LED Light。
最新のちらつきのないLED技術を使用しているため、より効率的で耐久性があり、撮影に適しています。
また、従来モデルに比べ、Bluetooth機能を搭載したことにより、スマートフォンからの各種操作が可能になりました。
≪主な特長≫
・高出力40Wの高品質ライト
・優れた演色性:CRI 95+、TLCI 96+
・色温度、輝度の調整をダイヤル、アプリで簡単操作
・2500K~8500Kの広範囲な色温度
・AC電源またはバッテリー
・傷のつきにくい表面パネル

仕様CRI:95+、TLCI:96+付属品Nuada S3a LED Light 本体、ACアダプター、ACプラグアダプター、ライトスタンド取付アダプター、取扱説明書寸法(mm)約376×266×25質量(g)(本体のみ)約1170最大出力(W)40(±3) 2500K-41W/5500K-40W/8500K-39W出力電圧(V)AC/DCアダプタ:AC100-240V/15V使用時間(分)(対応バッテリー持続)NP-F970×2:135色温度(K)2500-8500適合バッテリーNP-Fバッテリー ※バッテリー別売明るさ最大照度:2500K-746 lux @1m(±150 lux)、5500K-850 lux @1m(±150 lux)、8500K-772 lux @1m(±150 lux)LED使用数(個)288(Cool:144+Warm:144)発光面(mm)約347×237内容量1個
注意
※バッテリーは別売です。
※仕様は予告なく変更になる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11194359Nuada S3a LED Light
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする