LEDライト Nuada C60a Curved LED Light

LEDライト Nuada C60a Curved LED Light - Phottix(フォティックス)LEDライト Nuada C60a Curved LED Light - Phottix(フォティックス)LEDライト Nuada C60a Curved LED Light - Phottix(フォティックス)LEDライト Nuada C60a Curved LED Light - Phottix(フォティックス)LEDライト Nuada C60a Curved LED Light - Phottix(フォティックス)LEDライト Nuada C60a Curved LED Light - Phottix(フォティックス)LEDライト Nuada C60a Curved LED Light - Phottix(フォティックス)LEDライト Nuada C60a Curved LED Light - Phottix(フォティックス)

静止画およびビデオ撮影用のLEDライト、Nuada C60a Curved LED Light。
最新のちらつきのないLED技術を使用しているため、より効率的で耐久性があり、撮影に適しています。
Bluetooth機能搭載で、スマートフォンからの各種操作も可能です。
≪主な特長≫
・高出力50Wの高品質ライト
・優れた演色性:CRI 95+、TLCI 96+
・色温度、輝度の調整をダイヤル、アプリで簡単操作
・2500K~8500Kの広範囲な色温度
・曲面照射角度240°
・AC電源またはバッテリー

仕様CRI:95+、TLCI:96+付属品Nuada C60a Curved LED Light 本体、ACアダプター、ACプラグアダプター、取扱説明書寸法(mm)約279×258×65質量(g)(本体のみ)約1190最大出力(W)50(±3) 2500K-51W/5500K-53W/8500K-51.3W出力電圧(V)AC/DCアダプタ:AC100-240V/15V使用時間(分)(対応バッテリー持続)NP-F970×2:100色温度(K)2500-8500適合バッテリーNP-Fバッテリー ※バッテリー別売明るさ最大照度:2500K-1160 lux @1m(±150 lux)、5500K-1340 lux @1m(±150 lux)、8500K-1270 lux @1m(±150 lux)LED使用数(個)1280 Cool & Warm Dual LED内容量1個
注意
※バッテリーは別売です。
※仕様は予告なく変更になる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11194395Nuada C60a Curved LED Light
オープン
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする