曜日別特売

ハイトランスファースプレーガン+圧力調整器セット

ハイトランスファースプレーガン+圧力調整器セット - FINIXA

外観をマット調に仕上げた、重力式LVMPスプレーガン
微粒化に優れ、塗料の飛散が少なく塗着効率が高い
人間工学に基づくデザインの、アルミニウム製軽量スプレーガン
塗料が触れるパーツは全てステンレス製(ゴム製パーツ不使用)
フラットパターン
ハードケース、(600mlカップが付属)
別売りのノズルキットで口径1.2mm、1.4mm、1.5mm、1.8mmに変更可能
圧力計付属

セット内容スプレーガンSPG 700、流量調整器付き手元圧力計SPG 920内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11194675SPG 800920
オープン
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする