ミニスプレーガンPRO

ミニスプレーガンPRO - FINIXA

スポット補修向けのLVLPミニスプレーガン
人間工学に基づくデザインの、アルミニウム製軽量スプレーガン
塗料が触れるパーツは全てステンレス製
微粒化に優れる
別売りのノズルキットで口径1.0mm、1.2mmに変更可能
100mlカップが付属

仕様必要空気圧:1.5 barノズル口径(Φmm)0.8内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11194736SPG 700
オープン
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする