IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
ウォーターポンププライヤー
用途
水道やガス関連の配管工事の際に
仕様
バネ駆動&解除機構付、グリップエンドマイナスドライバー付
材質
本体:高炭素鋼、柄部:PVCコーティング
色
ブラック
質量(g)
(約)295
表面処理
カチオン電着塗装
最大口開き(mm)
(約)76
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)62×233×19
対応
焼入れ:完全無酸化焼入れ
口幅調節
5段階
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11195007
PP-230DS
¥
4,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください