住友林業緑化
人工芝 トリックフィールド
頑強・高耐久なスタンダードタイプです。
トリックフィールドシリーズにおける最古参商品で、多彩な納品実績があります。
パイル長40mmで高級感があり、ラインナップの中でも一番『重厚感」を演出する商品です。
高さ(mm)
芝:約40
規格
1.0×10m
質量(g/m
2
)
3700
素材
パイル:ポリエチレン&ポリプロピレン カーリー&ストレート/4色タイプ
グリーン購入法
適合
内容量
1巻
関連資料:
カタログ(2.04MB)
注意
※芝高、重量、製品サイズ等は製造上多少の誤差は生じます。
※素材特性上、気温の変化によっても多少の伸縮が生じます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11195120
W1.0
¥
80,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません