住友林業緑化
人工芝 トリックフィールド ライト
主に個人住宅向けでの実績が多い商品です。
パイル長30mmとし経済性を持たせつつ、その名の通り軽量で施工性も良い商品になります。
高さ(mm)
芝:約30
質量(g/m
2
)
2100
素材
パイル:ポリエチレン&ポリプロピレン カーリー&ストレート/4色タイプ
グリーン購入法
適合
内容量
1巻
関連資料:
カタログ(2.04MB)
注意
※芝高、重量、製品サイズ等は製造上多少の誤差は生じます。
※素材特性上、気温の変化によっても多少の伸縮が生じます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11195086
W1.0
1.0×10m
¥
60,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11195147
W2.0
2.0×10m
¥
120,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません