杉野工業
工具差し
仕様
ベルト通し型
材質
スチール
寸法(mm)
(約)D53×W48×H110
色
シルバー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11194928
#2074
(約)217
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
11194937
#2076
(約)213
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください