ライトシールドレインスーツ 3430

ライトシールドレインスーツ 3430 - カジメイクライトシールドレインスーツ 3430 - カジメイクライトシールドレインスーツ 3430 - カジメイクライトシールドレインスーツ 3430 - カジメイクライトシールドレインスーツ 3430 - カジメイクライトシールドレインスーツ 3430 - カジメイクライトシールドレインスーツ 3430 - カジメイクライトシールドレインスーツ 3430 - カジメイク

軽くて動きやすい!流行りのツートンカラーで雨の日の作業から日常まで幅広く使える防水レインスーツです。
フード深さ調整機能付きヘルメット対応フードです。
軽量PVCラミネート生地採用で、従来の同等生地より約40%も軽くなりました。
3Dカッティング採用で肩や腕回りが動かしやすくなりました。
夜間も安心な背面に反射プリント付き。
上着は裏メッシュ仕様で、長時間の着用も快適です(軽量化のためパンツはメッシュがありません)。
パンツの裾口は、ドット釦で調節可能。
耐水圧15,000mm。

用途雨の日の現場作業、自転車での通勤通学、レジャーなど耐水圧(mm)15000素材表地:ポリエステル100%(裏面:PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100%(上着メッシュ)内容量1着
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
胸廻(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
111952693430マッシュルームM7111470
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
111952783430マッシュルームL7311872
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
111952873430マッシュルームLL7512274
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
111952963430マッシュルーム3L7712676
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
111953053430マッシュルーム4L7913278
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
111953213430ブルーM7111470
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
111953303430ブルーL7311872
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
111953393430ブルーLL7512274
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
111953483430ブルー3L7712676
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
111953573430ブルー4L7913278
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
111953663430ブルー5L8013880
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
111953753430チャコールM7111470
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
111953913430チャコールL7311872
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
111954003430チャコールLL7512274
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
111954093430チャコール3L7712676
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
111954183430チャコール4L7913278
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
111954273430ライムM7111470
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
111954363430ライムL7311872
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
111954453430ライムLL7512274
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
111954613430ライム3L7712676
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
111954703430ライム4L7913278
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする