曜日別特売

アーマーライトレインスーツ 3420

アーマーライトレインスーツ 3420 - カジメイクアーマーライトレインスーツ 3420 - カジメイクアーマーライトレインスーツ 3420 - カジメイクアーマーライトレインスーツ 3420 - カジメイクアーマーライトレインスーツ 3420 - カジメイクアーマーライトレインスーツ 3420 - カジメイクアーマーライトレインスーツ 3420 - カジメイクアーマーライトレインスーツ 3420 - カジメイク

軽くて破れにくい!ハードな作業環境、ハードな動きを強力にサポートするため擦れやすい肩、膝に耐久性の高いオックス素材を使用。雨の日の作業から日常まで幅広く使える防水レインスーツです。
フードは2段階調整機能付きヘルメット対応フードです。
フードは着脱可能で、周りが見えるよう、かぶったときの目の高さに透明ビニールを付けました。
軽量PVCラミネート生地採用で、従来の同等生地より約40%も軽くなりました。
ウエストは腰ゴムと腰調整ヒモが付いており、背中が出るのを抑えます。
パンツの裾口は、ドット釦で2段階に調節可能。
夜間も安心な背面に反射テープ付き。
上下とも裏メッシュ仕様で、ムレやベタツキを緩和します。
耐水圧15,000mm。

用途雨の日の作業など耐水圧(mm)15000素材表地:ポリエステル100%(裏面:PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100%(上下メッシュ)内容量1着
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
胸廻(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
111954793420オレンジM7312072
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
111954883420オレンジL7412575
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
111954973420オレンジLL7613078
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
111955063420オレンジ3L7813578
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
111955153420オレンジ4L7814080
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
111955313420ネイビーM7312072
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
111955403420ネイビーL7412575
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
111955493420ネイビーLL7613078
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
111955583420ネイビー3L7813578
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
111955673420ネイビー4L7814080
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
111955763420ネイビー5L8014582
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
111955853420グレーM7312072
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
111956013420グレーL7412575
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
111956103420グレーLL7613078
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
111956193420グレー3L7813578
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
111956283420グレー4L7814080
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする