曜日別特売

リバーシブルジョイントマット 2cm グリーン×イエロー

リバーシブルジョイントマット 2cm グリーン×イエロー - BODYMAKERリバーシブルジョイントマット 2cm グリーン×イエロー - BODYMAKER

練習や試合用として使われるジョイントマット・シリーズ。転倒や衝撃のダメージ緩和を考え、高い発泡のE.V.A.を採用し、従来の1.5倍の衝撃吸収力(メーカー比)を実現しました。

材質E.V.Aグリーン×イエローサイズ1m×1m×2.0(±5%)cm硬度50度内容量1セット(16枚)
注意
※当初は多少においがしますが数日間で無くなります。部屋の換気をこまめに行うか、室外へさらしてからご使用下さい。
※マット生産工程において成型後、金型から製品を取り出すために剥離剤(オイル成分)を使用しており、滑りやすくなっています。転倒防止のため、家庭用の洗剤やぬるま湯で剥離剤を拭きとってからご使用頂くようにお願い致します。
※マット撤去後、床をきれいするために、界面活性剤(乳化剤)を使うことをお勧めします。
※他のマットとジョイントできません。
※購入時期が異なるマットや他のタイプのマットとはジョイントが合いませんので予めご了承くださいませ。
※同商品であっても、商品の特性上、製品の形成時に多少の誤差がある場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11194429NRJM20GRYE
オープン
50,768
55,845(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする